Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Table terminal socket TKST-1

Table terminal socket TKST-1

Art.-nr. 0976901035

EAN 4062856564842

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Table terminal socket TKST-1

Art.-nr. 0976901035
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
The clever table terminal socket offers you more flexibility and is ready for use wherever it is needed
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Wit, DonkerGrijs

Lengte

164,4 mm

Breedte

132,4 mm

Hoogte

85 mm

Geschikt voor paneeldikte

Max. 50 mm

Aantal aansluitingen

3 st

Aantal stopcontacten

3 stuks

Ingangsspanning

230 V

Kabellengte

3000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie