Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Table terminal socket TKST-1

Table terminal socket TKST-1

Cod. art. 0976901035

EAN 4062856564842

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Table terminal socket TKST-1

Cod. art. 0976901035
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
The clever table terminal socket offers you more flexibility and is ready for use wherever it is needed
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Colore

Bianco, Grigio scuro

Lunghezza

164,4 mm

Larghezza

132,4 mm

Altezza

85 mm

Per spessore piastra

Max. 50 mm

Numero collegamenti

3 PZ

Numero prese

3 pezzi

Tensione di ingresso

230 V

Lunghezza cavo

3000 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione I/messa a terra protettiva