Table terminal socket TKST-1
Table terminal socket TKST-1
Cikksz. 0976901035
EAN 4062856564842
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Műanyag |
Szín | Fehér, Sötétszürke |
Hosszúság | 164,4 mm |
Szélesség | 132,4 mm |
Magasság | 85 mm |
A következő lemezvastagsághoz: | Max. 50 mm |
Csatlakozók száma | 3 darab |
Csatlakozóaljzatok száma | 3 darab |
Bemeneti feszültség | 230 V |
Kábelhossz | 3000 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |