Table terminal socket TKST-1
Table terminal socket TKST-1
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562716.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique |
Couleur | Blanc |
Longueur | 164,4 mm |
Largeur | 132,4 mm |
Hauteur | 85 mm |
Convient pour épaisseur de panneau | Maxi. 50mm |
Nombre de connections | 3 PCS |
Nombre de prises | 3pièces |
Tension d'entrée | 230 V |
Longueur de câble | 3000 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |