Table terminal socket TKST-1
Table terminal socket TKST-1
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562716.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Plast |
Barva | Bílá |
Délka | 164,4 mm |
Šířka | 132,4 mm |
Výška | 85 mm |
Vhodné pro tloušťku desky | Max. 50 mm |
Počet přípojek | 3 ks |
Počet zásuvek | 3kusy |
Vstupní napětí | 230 V |
Délka kabelu | 3000 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany I / ochranné uzemnění |