Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Table saw CM43 Clipper

Table saw CM43 Clipper

Ürün no. 9501022922

EAN 4068362184123

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Table saw CM43 Clipper

Ürün no. 9501022922
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
Wide and with a maximum mitre angle of 45°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

741 mm

Maks. gönye açısı

45 Derece

Yükseklik

1355 mm

Maks. rölanti devri

2800 1/min

Güç girişi

1,8 kW

Uzunluk

1187 mm

Makine ağırlığı

90 kg

Nominal voltaj

115 V

RoHS uyumlu

Evet

Maks. pul çapı

400 mm

Maks. kesme uzunluğu

600 mm

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Masa genişliği

540 mm

Masa uzunluğu

500 mm

Maks. kesme diski çapı

400 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Elmas kesme diski, inşaat, HC JC TS

CUTDISC-DIA-JOINT-CNST-BR25,4-D350MM

Construction site disc for universal use in concrete, reinforced concrete, clinker, brick etc.