Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Table saw CM43 Clipper

Table saw CM43 Clipper

Cikksz. 9501022922

EAN 4068362184123

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Table saw CM43 Clipper

Cikksz. 9501022922
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
Wide and with a maximum mitre angle of 45°
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

741 mm

Max. gérszög

45 fok

Magasság

1355 mm

Max. üresjárati fordulatszám

2800 1/min

Teljesítményfelvétel

1,8 kW

Hosszúság

1187 mm

Gép tömege

90 kg

Névleges feszültség

115 V

RoHS megfelelőség

Igen

Max. alátét átmérő

400 mm

Max. vágási hossz

600 mm

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Asztalszélesség

540 mm

Asztalhosszúság

500 mm

Max. vágókorong átmérő

400 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gyémánt vágótárcsa építkezésekhez

CUTDISC-DIA-JOINT-CNST-BR25,4-D350MM

Vágókorong univerzális használatra építési területeken betonban, vasbetonban, klinker téglában, téglában, stb.