Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Table saw CM43 Clipper

Table saw CM43 Clipper

Art. N° 9501022922

EAN 4068362184123

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Table saw CM43 Clipper

Art. N° 9501022922
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
Wide and with a maximum mitre angle of 45°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

741 mm

Angle d'onglet max.

45 Degré

Hauteur

1355 mm

Vitesse à vide max.

2800 1/min

Puissance d'entrée

1,8 kW

Longueur

1187 mm

Poids de la machine

90 kg

Tension nominale

115 V

Conforme à la norme RoHS

Oui

Diamètre de rondelle max.

400 mm

Longueur de coupe max.

600 mm

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Largeur de table

540 mm

Longueur de table

500 mm

Diamètre de disque à tronçonner max.

400 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Disque diamant pour construction HC JC TS

DIAMANTTR. 350/25,4

Disque de chantier pour une utilisation universelle dans le béton, le béton armé, le clinker, la brique, etc.