Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Table pliante Pour coupe-carreaux FS 935-20 et FS 1350-12 G.

Table pliante pr coupe carrelage

Art. N° 0714610840

EAN 4065746537261

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Table pliante Pour coupe-carreaux FS 935-20 et FS 1350-12 G.

Art. N° 0714610840
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
Table supplémentaire pliable adaptée aux deux coupe-carreaux

Robuste


  • Les matériaux de haute qualité utilisés, tels que la plaque de base renforcée revêtue de poudre, permettent à la table pliante de résister à des contraintes plus élevées


Polyvalent


  • La table pliante est compatible avec les deux coupe-carreaux et peut être fixée à gauche ou à droite à l'avant ou à l'arrière

  • Cela augmente la surface de coupe lors de la coupe de grands carreaux et panneaux pour fournir plus de stabilité


Flexible


  • Les pieds pliants permettent de transporter facilement la table supplémentaire
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coupe-carreaux FS 1350-12 G.

TLECTR-FS-1350-12-G-CUTL-1350MM

Coupe-carreaux avec longueur de coupe de 1350 mm et profondeur de coupe de 12 mm, rail réglable en hauteur, tête de coupe antivibratoire et pieds repliables
x 1 pcs
Coupe-carreaux FS 935-20

TLECTR-FS-935-20-CUTL-935MM

Coupe-carreaux avec longueur de coupe de 935 mm et profondeur de coupe de 20 mm, rail réglable en hauteur et pieds repliables