Table frame 67X SLS
Table frame 67X SLS
Ürün no. 0683362425
EAN 4068362059063
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Dinamik yük kapasitesi | 150 kg |
Statik yük kapasitesi | 200 kg |
Min./maks. yükseklik ayarı | 615-1275 mm |
Min./maks. genişlik ayarı | 1375-2076 mm |
Min./max. width adjustment 2 | 1295-1945 mm |
Min. nominal voltaj | 220 V/AC |
Maks. nominal voltaj | 240 V/AC |
Maks. güç girişi (bekleme) | 0,1 W |
Motor sayısı | 3 ADET |
Darbe hızı | 30 mm/s |
Stroke speed 2 | 40 mm/s |
Stroke speed 3 | 60 mm/s |
Maks. ses basınç seviyesi | 45 dB |
Max. sound-pressure-level 2 | 48 dB |
Max. sound-pressure-level 3 | 55 dB |
Model sütunu | Form A |
Sütun boyutu | Outer column 60 x 90 mm, Middle column 53 x 83 mm, Inner column 46 x 76 mm |
Masa ayağı modeli | T form |
Renk | Trafik beyazı RAL 9016 |
Parlaklık seviyesi | Parlak |
Çalışma | 3 katlı bellek |
Malzeme | Steel/aluminium/plastic |
Yüzey | Toz kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!