Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Table frame 67X SLS

Table frame 67X SLS

Art.-nr. 0683362425

EAN 4068362059063

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Table frame 67X SLS

Art.-nr. 0683362425
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
Electrically height-adjustable angled table frame for modern, ergonomic standing/seated workstations
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Dynamische draagkracht

150 kg

Statisch draagvermogen

200 kg

Min./max. hoogteafstelling

615-1275 mm

Min./max. breedte-instelling

1375-2076 mm

Min./max. width adjustment 2

1295-1945 mm

Minimale nominale spanning

220 V AC

Maximale nominale spanning

240 V AC

Max. opgenomen vermogen (stand-by)

0,1 W

Aantal motoren

3 st

Slagsnelheid

30 mm/s

Stroke speed 2

40 mm/s

Stroke speed 3

60 mm/s

Max. geluidsdrukniveau

45 dB

Max. sound-pressure-level 2

48 dB

Max. sound-pressure-level 3

55 dB

Kolomversie

Vorm A

Afmeting van kolom

Outer column 60 x 90 mm, Middle column 53 x 83 mm, Inner column 46 x 76 mm

Versie tafelpoot

Vorm T

Kleur

Verkeerswit RAL 9016

Glansniveau

Glanzend

Bewerking

3-voudig geheugen

Materiaal

Steel/aluminium/plastic

Oppervlakte

Poedercoating

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cable guide vertical rectangular link shape

CBLGUID-SLIM-WHITE

Flexible cable routing that adapts to the height of the desk
x 1 st
Cable tray adjustable

CBLTRY-WHITE-(L1040-1840MM)

For organised and hidden cables at desk workstations
x 1 st
PC holder

HOLD-PC-WHITE

Adjustable PC holder for mounting underneath desks
x 1 st
Office swivel chair Comfort I with padded backrest

OFFICECHR-COMFORT-I-CUSHION-BACK-BLACK

For challenging ergonomics in office workspaces
x 1 st
Pendulum stool Activity 2.0

OFFICESTL-PENDULUM-ACTIVITY-2.0

The stool combines the benefits of dynamic standing and sitting and is ideal for offices and working from home
x 1 st
Monitorhouder type SP2

MONITOR-MOUNT-TYP-SP2

Voor twee monitoren; kan flexibel 90° worden gedraaid voor werken in staande of liggende modus
x 1 st
Under-desk drawer SL Grip

DESKDRWR-SL-GRIP-WHITE

Creates additional storage space without restricting leg room, including non-slip mat