Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Table frame 67X SLS

Table frame 67X SLS

Cikksz. 0683362425

EAN 4068362059063

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Table frame 67X SLS

Cikksz. 0683362425
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
Electrically height-adjustable angled table frame for modern, ergonomic standing/seated workstations
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Dinamikus teherbírás

150 kg

Statikus terhelhetőség

200 kg

Min./max. magasság beállítás

615-1275 mm

Min./max. szélesség beállítás

1375-2076 mm

Min./max. width adjustment 2

1295-1945 mm

Min. névleges feszültség

220 V/AC

Max. névleges feszültség

240 V/AC

Max. teljesítményfelvétel (készenléti állapotban)

0,1 W

Motorok száma

3 darab

Löketsebesség

30 mm/s

Stroke speed 2

40 mm/s

Stroke speed 3

60 mm/s

Max. hangnyomásszint

45 dB

Max. sound-pressure-level 2

48 dB

Max. sound-pressure-level 3

55 dB

Oszlop változat

A forma

Oszlop méretezése

Outer column 60 x 90 mm, Middle column 53 x 83 mm, Inner column 46 x 76 mm

Asztalláb változat

T forma

Szín

Közlekedési fehér RAL 9016

Fényességi fok

Csillogó

Működés

3-szoros memória

Anyag

Steel/aluminium/plastic

Bevonat

Por szórt

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Cable guide vertical rectangular link shape

CBLGUID-SLIM-WHITE

Flexible cable routing that adapts to the height of the desk
x 1 db
Cable tray adjustable

CBLTRY-WHITE-(L1040-1840MM)

For organised and hidden cables at desk workstations
x 1 db
PC holder

HOLD-PC-WHITE

Adjustable PC holder for mounting underneath desks
x 1 db
Irodai forgószék, Comfort I Magas kárpitozott háttámlával

IRODASZÉK-COMFORT-I-KÁRP-HÁTTÁMLA-FEKETE

A bonyolult ergonómiájú irodai munkakörnyezetekhez
x 1 db
Pendulum stool Activity 2.0

OFFICESTL-PENDULUM-ACTIVITY-2.0

The stool combines the benefits of dynamic standing and sitting and is ideal for offices and working from home
x 1 db
Monitor holder type SP2

MONITOR-MOUNT-TYP-SP2

For two monitors; can be flexibly rotated 90° for working in portrait or landscape mode
x 1 db
Under-desk drawer SL Grip

DESKDRWR-SL-GRIP-WHITE

Creates additional storage space without restricting leg room, including non-slip mat