Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Table frame 67X SLS

Table frame 67X SLS

Art. N° 0683362425

EAN 4068362059063

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Table frame 67X SLS

Art. N° 0683362425
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
Electrically height-adjustable angled table frame for modern, ergonomic standing/seated workstations
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge dynamique

150 kg

Capacité de charge statique

200 kg

Réglage de hauteur min./max.

615-1275 mm

Réglage de largeur min./max.

1375-2076 mm

Min./max. width adjustment 2

1295-1945 mm

Tension nominale min.

220 V/CA

Tension nominale max.

240 V/CA

Entrée de puissance max. (veille)

0,1 W

Nombre de moteurs

3 PCS

Vitesse de course

30 mm/s

Stroke speed 2

40 mm/s

Stroke speed 3

60 mm/s

Niveau de pression sonore max.

45 dB

Max. sound-pressure-level 2

48 dB

Max. sound-pressure-level 3

55 dB

Colonne de version

Forme A

Dimension de la colonne

Outer column 60 x 90 mm, Middle column 53 x 83 mm, Inner column 46 x 76 mm

Version du pied de table

Forme T

Couleur

Blanc signalisation RAL 9016

Niveau de brillance

Brillant

Fonctionnement

3-fold memory

Matière

Steel/aluminium/plastic

Finition

Revêtu par poudre

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cable guide vertical rectangular link shape

CBLGUID-SLIM-WHITE

Flexible cable routing that adapts to the height of the desk
x 1 pcs
Cable tray adjustable

CHEM.CAB-L.1040-1840MM-BLANC

For organised and hidden cables at desk workstations
x 1 pcs
PC holder

HOLD-PC-WHITE

Adjustable PC holder for mounting underneath desks
x 1 pcs
Chaise de bureau pivotante Comfort I Avec dossier haut capitonné

OFFICECHR-COMFORT-I-CUSHION-BACK-BLACK

Pour les espaces de travail de bureau qui posent problème en termes d'ergonomie
x 1 pcs
Pendulum stool Activity 2.0

OFFICESTL-PENDULUM-ACTIVITY-2.0

The stool combines the benefits of dynamic standing and sitting and is ideal for offices and working from home
x 1 pcs
Support décran de type SP2

MONITOR-MOUNT-TYP-SP2

Pour deux moniteurs ; peut être pivoté à 90° de manière flexible pour travailler en mode portrait ou paysage
x 1 pcs
Under-desk drawer SL Grip

DESKDRWR-SL-GRIP-WHITE

Creates additional storage space without restricting leg room, including non-slip mat