Table and floor scraper w. nylon blade for handles
Table and floor scraper w. nylon blade for handles
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Farge | Hvit |
Materiale | Polyamid - PA |
Bladtykkelse | 6,3 mm |
Lengde | 270 mm |
Bredde | 33 mm |
Høyde | 240 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 100 °C |
Produktvekt (per element) | 0,340 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.