Table and floor scraper w. nylon blade for handles
Table and floor scraper w. nylon blade for handles
Art.-nr. 1951503532
EAN 4065232876706
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kleur | Wit |
Materiaal | PA - polyamide |
Bladdikte | 6,3 mm |
Lengte | 270 mm |
Breedte | 33 mm |
Hoogte | 240 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 100 °C |
Productgewicht (per stuk) | 0,340 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!