Table and floor scraper w. nylon blade for handles
Table and floor scraper w. nylon blade for handles
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szín | Fehér |
Anyag | PA – Poliamid |
Pengevastagság | 6.3 mm |
Hosszúság | 270 mm |
Szélesség | 33 mm |
Magasság | 240 mm |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 100 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 0.340 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!