Tablarträger Typ B mit Platte
Tablarträger Typ B mit Platte
TABLARTRG-B-110MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Traglast: belastbar mit 85 kg pro m2 bei gleichmäßiger Verteilung, max. Tablartiefe 250 mm, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nutzlänge | 110 mm |
Durchmesser | 12 mm |
Traglast | 85 kg |
Höhe (H) | 16 mm |
Typbezeichnung | Typ B |