Tablarhalter-Set
Tablarhalter-Set
TABLARHALT-SET-F.UFLUFHRG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für einen vollflächigen Tablarauszug
- Anschraubmontage mit Assy® ∅ 3,5 mm
- Einfache Montage kein Lehre notwendig
Alle Maße in Millimeter. Maßangeben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff - Polyamid PA |
Höhenverstellung | + 3,5 mm |
Passend für Führung | Dynapro/ Dynamoov |
| Legende | |
| LWTB | Lichte Weite Tablarauszug |
| LWK | Lichte Weite Korpus |
| MET | Mindesteinbautiefe |
| SKL | Schubkastenlänge |
| NL | Nennlänge |
| HV | Höhenverstellung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!