Tablarboden-Set für Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Spin 71
Tablar-Set für Drehbeschlag COR Spin 71
ZB-TABLAR-SET-HOLZ-DRHBSHLG-800
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite | 800 mm |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Verchromt |
Farbe | Weiß |
Durchmesser | 710 mm |
Radius Tablarboden | 355 mm |
Traglast Fachboden | 25 kg |
Lieferumfang | 2 x Tablare |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!