Tablar
COF-TABLAR-0/40/80-462X335X30MM
Art.-Nr. 1967780126
EAN 4066441828982
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Tablar
- als Werkzeughalterung mit Schaumstoffeinlage oder transportable Arbeitsfläche einsetzbar
- alle Tablare sind mit zwei genieteten Profilen ausgerüstet
Ihre Vorteile:
Individuell
Arbeitsplatz nach persönlichen Bedürfnissen einrichten
Flexibel
auf wechselnde Arbeitsabläufe reagieren und schnell umrüsten
Übersichtlich
Überblick über Werkzeuge und Arbeitsmaterialien ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff
Mobil
überall einsatzbereit und einfach mitzuführen, erspart unnötige Wege
Ordentlich
Arbeitsmaterialien sicher und übersichtlich verstauen und dadurch kostbare Arbeitsfläche freihalten
Ergonomisch
Arbeitsmaterialien mühelos griffbereit und dadurch schonend für jeden Anwender
Datenblätter(X)
Länge | 462 mm |
Breite | 335 mm |
Höhe | 30 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet/ Stahlblech |
Ausführung | Quer |
Farbe | Grau |