Tablar

Tablar mit Einhängeprofil 0/45/90 Grad
COF-TABLAR-0/45/90-260X345X30MM

Art.-Nr. 0960070704

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Tablar

Art.-Nr. 0960070704

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Einhängeprofil 0/45/90°

Das Tablar



- als Werkzeughalterung mit Schaumstoffeinlage oder transportable Arbeitsfläche einsetzbar



- alle Tablare sind mit zwei genieteten Profilen ausgerüstet



Ihre Vorteile:



Individuell


Arbeitsplatz nach persönlichen Bedürfnissen einrichten



Flexibel


auf wechselnde Arbeitsabläufe reagieren und schnell umrüsten



Übersichtlich


Überblick über Werkzeuge und Arbeitsmaterialien ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff



Mobil


überall einsatzbereit und einfach mitzuführen, erspart unnötige Wege



Ordentlich


Arbeitsmaterialien sicher und übersichtlich verstauen und dadurch kostbare Arbeitsfläche freihalten



Ergonomisch


Arbeitsmaterialien mühelos griffbereit und dadurch schonend für jeden Anwender

Länge

345 mm

Breite

260 mm

Höhe

30 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen