Tablar
Tablar mit Einhängeprofil 0/40/80 Grad
COF-TABLAR-0/40/80-260X345X30MM
Art.-Nr. 1967780159
EAN 4066783755694
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Tablar
- als Werkzeughalterung mit Schaumstoffeinlage oder transportable Arbeitsfläche einsetzbar
- alle Tablare sind mit zwei genieteten Profilen ausgerüstet
Ihre Vorteile:
Individuell
Arbeitsplatz nach persönlichen Bedürfnissen einrichten
Flexibel
auf wechselnde Arbeitsabläufe reagieren und schnell umrüsten
Übersichtlich
Überblick über Werkzeuge und Arbeitsmaterialien ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff
Mobil
überall einsatzbereit und einfach mitzuführen, erspart unnötige Wege
Ordentlich
Arbeitsmaterialien sicher und übersichtlich verstauen und dadurch kostbare Arbeitsfläche freihalten
Ergonomisch
Arbeitsmaterialien mühelos griffbereit und dadurch schonend für jeden Anwender
Datenblätter(X)
Länge | 260 mm |
Breite | 345 mm |
Höhe | 30 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet/ Stahlblech |
Ausführung | Lang |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |