Tabanca tipi cırcır tornavida ürün gamı
Tabanca tipi cırcır many. tornavida 37 parçalı set
MAGAZİNLİ TORNAVİDA SETİ 37 PRÇ.
Ürün no. 061364037
EAN 4048539995547
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Optimum çalışma konforu için ergonomik 2C tabanca sapı
Ayarlanabilir tutma sapı sayesinde, düz pozisyonda standart bir tornavida olarak veya 60°'lik pozisyonda bir kabza olarak kullanılabilir.
LED teknolojisi
Çalışma alanı her zaman iyi aydınlatılır. Işık doğrudan vidalı bağlantıya düşer.
Yüksek performanslı cırcırlı tornavida
- Daha fazla kavrama ayarı gerekmez, bu da her türlü montaj işinde hızlı ve etkili çalışma sağlar
- 45 diş, maks. tork 40 Nm
Çok çeşitli adaptörler, vidalama adaptörleri ve lokmalar
Herhangi bir uygulama için doğru kısa veya uzun modeli ve ek bir teleskopik mıknatıs içerir
Veri sayfaları(X)
TORNAVİDA-AÇILI-LEDLİ-BOŞ-ZEBRA
METBOX-280X165X45-SZ5
FMINRT-061364037