Tabanca şeklinde cırcırlı magazinli tornavida seti 2
Tab. şek. cırc. mag. tornavida seti 2
TORNAVİDA-AÇILI-LEDLİ-8BİTS UÇLU
Ürün no. 06136402
EAN 4048539715022
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek performanslı cırcırlı tornavida
- 3 pozisyonlu ayar tekerleği, tek elle ayarlanabilir, çalışma esnasında diğer eli kullanmadan kolayca yön değiştirilebilir
- 45 diş, maks. tork 40 Nm
Optimum ergonomik çalışma için 2C kavrama
- Ayarlanabilir tutma sapı sayesinde, düz pozisyonda standart bir tornavida olarak veya 60°'lik pozisyonda bir tutma kolu olarak kullanılabilir
LED teknolojisi
- Çalışma alanı her zaman iyi ışıklandırılır, doğrudan vida aydınlanır
Aydınlatma: 2 parlak LED, akü LR41 4,5 V
Şaft: Manyetik kısa vidalama adaptörü şaftı, desenli krom kaplamalı
Çıkış: DIN 3126-D 6.3
İçindekiler: 8 parça
- LED ışıklı 1 adet tabanca şekilli tornavida (boş)
- 1 bit, her biri: AW 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; yarık 0,8 x 5,5 mm
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Matkap ucu sayısı | 6 ADET |
Bıçak genişliği (A1) | 10 mm |
Cırcır çapı (A2) | 37 mm |
Tutma sapı genişliği (A3) | 40 mm |
Bıçak uzunluğu (B) | 25 mm |
Cırcır uzunluğu (C) | 26 mm |
Tutma sapı uzunluğu (D) | 113 mm |
TORNAVİDA-AÇILI-LEDLİ-BOŞ-ZEBRA