Tabanca saplı cırcır hazneli tornavida, 1 set
Tabanca sapı, tutma sapı eklentili trnavida seti 1
Ürün no. 06136401
EAN 4048539714971
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek performanslı cırcırlı tornavida
- 3 konumlu ayar tekerleği: Çalışırken kolayca yön değiştirme, tek elle ayarlanabilir
- 45 diş, maks. tork 40 Nm
Optimum ergonomik çalışma için 2C çift bileşenli kavrama
- Ayarlanabilir tutma sapı sayesinde, düz pozisyonda standart bir tornavida olarak veya 60°'lik pozisyonda bir kabza olarak kullanılabilir
LED teknolojisi
- Çalışma alanı her zaman iyi ışıklandırılır, doğrudan cıvata aydınlanır
Işık: 2 parlak LED, akü LR41 4,5 V
Bıçak: Mıknatıslı kısa bits uç tutucu, desenli krom kaplamalı
Çıkış: DIN 3126-D 6.3
İçindekiler: 8 parça
- 1 tabanca saplı cırcır hazneli tornavida, LED ışıklı (bits uçlar dahil değildir)
- PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; altıgen lokma 4 mm; altıgen lokma 5 mm; yarık 0,8 x 5,5 mm bits uçların her birinden birer adet
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Matkap ucu sayısı | 6 ADET |
Bıçak genişliği (A1) | 10 mm |
Cırcır çapı (A2) | 37 mm |
Tutma sapı genişliği (A3) | 40 mm |
Bıçak uzunluğu (B) | 25 mm |
Cırcır uzunluğu (C) | 26 mm |
Tutma sapı uzunluğu (D) | 113 mm |
TORNAVİDA-AÇILI-LEDLİ-BOŞ-ZEBRA