Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Taban ses yalıtımı, CERAfix 205

Taban ses yalıtımı, CERAfix 205

Ürün no. 5875100205

EAN 4047376968257

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Taban ses yalıtımı, CERAfix 205

Ürün no. 5875100205
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
For isolating stresses while laying tiles and natural stone or parquet, laminate flooring and carpets
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PES - polyester

Renk

Yeşilimsi

Toplam kalınlık

0,8 mm

Rulo uzunluğu

25 m

Rulo genişliği

1 m

m² başına kaplama ağırlığı

0,16 kg

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Astar, Universal, CERAfix 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
x 1 ad.
Astar, CERAfix 103

PRIM-2K-EPOXI-(CERAFI X-103)-3KG

Solvent-free 2-component special epoxy resin-based primer and sealant for indoor and outdoor applications
x 1 ad.
Sıvı çimento dolgu macunu CERAfix® 201

CERAFIX 201-AKICI ŞAP 25KG

İç mekan ve dış mekanda kullanım amaçlı 3 ila 30 mm katman kalınlıkları için plastik içeren, kendiliğinden yayılan sıvı çimento dolgu macunu.
Fayans yapıştırıcı, CERAfix 403 LFX

TLELGHTADH-(CERAFIX403PLUS)-15KG

Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag