Tab. rot. forma crescente RECORNER MAXX parede 4/4
Tab. rot. forma crescente RECORNER MAXX parede 4/4
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para largura do armário | 600 mm |
Altura mín. da instalação | 609 mm |
Profundidade lateral | 600 mm |
Material | Aço / Madeira |
Superfície | Cromado/revestimento de pó |
Cor | Branco puro RAL 9010 |
Cor da base | Branco |
Número de prateleiras | 2 UNID |
Capacidade de carga | 40 kg |
Raio do fundo do tabuleiro | 240 mm |
Diâmetro | 480 mm |
Ponto de entrada máx. do armário | 265 mm |
Espessura mín. lateral | 16 mm |
Espessura máx. lateral | 19 mm |