Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

TX Schraubendreher-Einsatz

Schraubendreher-Einsatz TX kurz
TX-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 992-T45H

Art.-Nr. 1952000868
EAN 4000896050871
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
  • Kurze Ausführung

  • Mit stirnseitiger Bohrung

  • Für tamper resistant TX Schrauben (Innen TX Schrauben mit Zapfen)

  • VIERECK-LEER Antrieb 12,5 = 1⁄2 Zoll

  • Griffig, gerändelt

  • Klingen Sonderstahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

17 mm

Länge 2

55 mm

Durchmesser

23 mm

Produktgewicht (per Stück)

71 g

Antrieb

1/2 Zoll

Abtrieb

TX45

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen