TX Schraubendreher-Einsatz
Schraubendreher-Einsatz TX kurz
TX-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 992-T40H
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kurze Ausführung
- Mit stirnseitiger Bohrung
- Für tamper resistant TX Schrauben (Innen TX Schrauben mit Zapfen)
- VIERECK-LEER Antrieb 12,5 = 1⁄2 Zoll
- Griffig, gerändelt
- Klingen Sonderstahl
Datenblätter(X)
Länge | 17 mm |
Länge 2 | 55 mm |
Durchmesser | 23 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 70 g |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtrieb | TX40 |