TSS 12.0 COMPACT støvsuger
Støvsuger, TSS 12.0 COMPACT
STØVSUGER TSS 12.0-COMPACT
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238787.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99458562.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kraftig og stillegående 62 dB (A) støvsuger til bruk i lydfølsomme omgivelser
Svært kompakt. Den
praktiske rørholderen gir enkel og plassbesparende oppbevaring av røret og
gulvmunnstykket- Lett å manuvreretakket være de to gummihjulene og de to svingbare hjulene
- Lavt tyngdepunkt, reduserer faren for at støvsugeren velter.
- Den 12 m lange strømledningen kan kveiles enkelt rundt turbinhodet eller henges fra den utfellbare kabelkroken
- Den integrerte kontakten gjør at den elektriske sugebørsten kan tilkobles, som kan brukes til å ytterligere øke støvsugereffekten
Nominell spenning | 240 V |
Effektopptak | 700 W |
Beholderkapasitet | 12 l |
Maks. luftstrøm | 32 l/s |
Undertrykk | 216 mbar |
Nominell bredde | 35 mm |
Lengde | 410 mm |
Bredde | 315 mm |
Høyde | 340 mm |
Kabellengde | 12 m |