TSHB-DIA-MULTI-TG12-A-BO10,0-D76MM
Diamanttrennscheibe Multi TG 12-A
TSHB-DIA-MULTI-TG12-A-BO10,0-D76MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 76 mm |
Bohrung | 10 mm |
Segmenthöhe | 1,5 mm |
Segmentstärke | 1,3 mm |
Segmentanzahl | 5 STK |
Segmentverbindung | BSL |
Drehzahl max. | 20100 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
EN-Norm | 13236 |