TPMS EZ-sensor® 2.0 med gummiventil
SP-sensor for dekktrykktestsystem 2.0 gummi
TPMS EZ-SENSOR 2,0 GUMMI 10.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/145670.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Reduserte innkjøpskostnader og gunstig lagring
Støtter den posisjonsavhengige visning av trykkverdien i kjøretøyet
Helt kompatibel med den nyeste OE-identifikasjonen av sensorposisjon
Oppfyller OEM-kravene
Utviklet i henhold til kvalitet og funksjonelle standarder for originale utstyrsprodusenter
Utviklet og testet for de fleste aluminium- og stålfelger fra OEM og ettermarked
Egnet for de vanligste stål- og lettmetallfelgene
Elektronisk ID kan kopieres fra en original sensor til reservesensoren med iQ 50
- Ikke behov for gjentatt læring av bilen for hele hjul (vinterdekksett)
- Store tidsbesparelser
Sensoren kan programmeres så ofte som nødvendig
- Høy grad av fleksibilitet
- Ekstern programmering takket være hjul som allerede er montert ved bruk av iQ 50, for en “nøytral” klargjøring av komplette hjul
For hvert dekkskift bruker du en ny gummiventil og ventilinnsats og skrue, og følger de spesifiserte strammemomentene.
Fungerer med programmerings- og diagnoseverktøy iQ 50 fra WOW!.
Bruk på kjøretøyklasse M1 (biler) med TPMS
Materiale til ventil | Gummi |
Sendefrekvens | 433.92 MHz |
Maks. hastighet | 210 km/h |
Tiltrekkingsmoment – skrue i henhold til produsentens spesifikasjoner inkl. toleranse | 1.4 Nm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.