Tas menteşe TIOMOS Mini 95 Click-on
Tas menteşe TIOMOS Mini 95 Click-on
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kapak konumu | Binili |
Krank | 3 mm |
Yumuşak kapanma fonksiyonu | Hayır |
Yay | Evet |
Montaj tipi | Vidalı |
Delik delme | 36/7,5 mm |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Kupa malzemesi | Çelik |
Menteşe kolu malzemesi | Zamak |
Açılma açısı (derece) | 95 Derece |
Menteşe göbek derinliği | 11,8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!