Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Dobradiça oculta, Tiomos mini 95 Click-on

Dobradiça oculta, Tiomos mini 95 Click-on

Art. F045139063

EAN 4053479824222

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Dobradiça oculta, Tiomos mini 95 Click-on

Art. F045139063
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
Mini hinge suitable for small doors and doors with narrow frames
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Posição da porta

Sobreposição

Manivela

3 mm

Função de fecho suave

Não

Mola

Sim

Tipo de conjunto

Aparafusar

Perfuração

36/7,5 mm

Superfície

Niquelado

Material do copo

Aço

Material do braço de dobradiça

Zamak

Ângulo de abertura

95 Grau

Profundidade do orifício para dobradiça

11,8 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Placa de montagem transversal TIOMOS 1D com fixação de quatro pontos para uma ligação segura à lateral do móvel

AY-CRSMNTPLT-TIOMOS-1D-H00-EURO-13
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tampa para braço de dobradiça TIOMOS

TAMPA TIOMOS P/DOBRADICA RETA

Adapta-se a inclinações de 0, 3, 9,5, 19 mm