Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Forsenket hengsel, Tiomos Mini 95, Clic-on

Forsenket hengsel, Tiomos Mini 95, Clic-on
GRASS

Art.-nr. F045139063
EAN 4053479824222
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
Mini hinge suitable for small doors and doors with narrow frames
Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Dørstilling

Anslag

Krank

3 mm

Myk lukkefunksjon

Nei

Fjær

Ja

Type montering

Skrues på

Hullboring

36/7,5 mm

Overflate

Forniklet

Materiale til kopp

Stål

Materiale til hengselarm

Zamak

Åpningsvinkel

95 Grad(degree)

Kardybde

11,8 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kryssmontasjeplate, Tiomos 1D

AY-CRSMNTPLT-TIOMOS-1D-H00-EURO-13

GRASS
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
Deksel for hengselarm, krank, 0,3, 9,5, 19

CAP-F.HNGE-TIOM-ST-C0-3-95-19

GRASS
Fits 0, 3, 9.5, 19 mm offsets