Csuklópánt, Tiomos Mini 95 Click-on
Csuklópánt, Tiomos Mini 95 Click-on
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Ajtó helyzete | Átfedés |
Könyök | 3 mm |
Soft-close funkció | Nem |
Rugó | Igen |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Lyuk fúrás | 36/7,5 mm |
Bevonat | Nikkelezett |
Csukló anyaga | Acél |
Pántkar anyaga | Zamak |
Nyitási szög | 95 fok |
Edénymélység | 11,8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!