Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

TIME-SERT® reparasjonssortiment for tennpluggjenger 75 deler

Time-Sert M14x1,25 tennpluggjenger 75 stk. Sysko
SORTIMENT TIME-SERT GJENGEREP TENNPL.
TIME-SERT

Art.-nr. 5964096111
EAN 4058794183863
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
For utskifting av M14 x 1,25-tennpluggjenger med flatt tetningssete

Alle nødvendige foringer og verktøy er inkludert


Med 6 fôringslengder fra 7,0 x 16,8 mm



Gjengeforingene har svært god termisk ledeevne


Kobberbelegg



Kompresjonsforseglet, vil ikke fungere løst


Fôring er presset inn med arbeidsstykket.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Fres ut, forsenk det og skjær til gjenværende gjenge. Plasser og trykk inn gjengeforing.

Gjengetype

Metriske gjenger

Nominell diameter

14 mm

Stigning

1,25 mm

Antall deler i sortiment/sett

75 STK

TIME-SERT® reparasjonssortiment for tennpluggjenger 75  inkludert:
1 x
TIME-SERT® gjengetapp

GJENGETAPP TIME-SERT M14X1,25 TENNPL.GJ.

TIME-SERT
Antall: 1 x
1 x
Setefres For tennpluggjenger

FORSENKER TIME-SERT M14X1,25 TENNPL.GJ.

TIME-SERT
Beskrivelse:
M14 x 1,25
Antall: 1 x
1 x
TIME-SERT innskruingsverktøy

MONT.TAPP TIME-SERT M14X1,25 TENNPL.GJ.

TIME-SERT
Beskrivelse:
M14 x 1,25
Antall: 1 x
Pipe Time-Sert, tennpluggjenger
1 x
Pipe Time-Sert, tennpluggjenger

SKTWRNCH-D-TOOL-(A-C)

TIME-SERT
Antall: 1 x
Dreiestift Time-Sert, tennpluggjenger
1 x
Dreiestift Time-Sert, tennpluggjenger

TOMYBAR-TS/TOOL/D

TIME-SERT
Antall: 1 x
5 x
Foring For reparasjon av tennplugger for bil, TIME-SERT®

TENNPL.GJ.FORING M14X1,25X 7,0

TIME-SERT
Beskrivelse:
Lengde: 7 mm; M14 x 1,25
For flat eller konisk tetningssete
Antall: 5 x
5 x
Foring For reparasjon av tennplugger for bil, TIME-SERT®

TENNPL.GJ.FORING M14X1,25X 8,0

TIME-SERT
Beskrivelse:
Lengde: 8 mm; M14 x 1,25
For flat eller konisk tetningssete
Antall: 5 x
15 x
Foring For reparasjon av tennplugger for bil, TIME-SERT®

TENNPL.GJ.FORING M14X1,25X 9,4

TIME-SERT
Beskrivelse:
Lengde: 9.4 mm; M14 x 1,25
For flat eller konisk tetningssete
Antall: 15 x
15 x
Foring For reparasjon av tennplugger for bil, TIME-SERT®

TENNPL.GJ.FORING M14X1,25X11,0

TIME-SERT
Beskrivelse:
Lengde: 11 mm; M14 x 1,25
For flat eller konisk tetningssete
Antall: 15 x
15 x
Foring For reparasjon av tennplugger for bil, TIME-SERT®

TENNPL.GJ.FORING M14X1,25X15,0

TIME-SERT
Beskrivelse:
Lengde: 15 mm; M14 x 1,25
For flat eller konisk tetningssete
Antall: 15 x
15 x
Foring For reparasjon av tennplugger for bil, TIME-SERT®

TENNPL.GJ.FORING M14X1,25X16,8

TIME-SERT
Beskrivelse:
Lengde: 16.8 mm; M14 x 1,25
For flat eller konisk tetningssete
Antall: 15 x