Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

TIME-SERT®-reparasjonssett for tennplugggjenger, M12 x 1,25 15 deler

Time-Sert M12 x 1,25 tennpluggjenger
VERKT.SETT TIME-SERT M12X1,25 TENNPL.GJ.
TIME-SERT

Art.-nr. 0661012125
EAN 4011231544566
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
For flat forsegling

Høy varmeledningsevne


Kobber-/sølvbelegg



Kompresjonsforseglet, kan ikke fjernes


Gjengeforingene trykkes inn med arbeidsemnet.

Merknad

Etterfyllingspakker for gjengeforinger med 25 deler per størrelse

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For oppfrisking av tennpluggjenger

Gjengetype

Metriske fingjenger

Nominell diameter

12 mm

Stigning

1,25 mm

Antall deler i sortiment/sett

15 STK

TIME-SERT®-reparasjonssett for tennplugggjenger, M12 x 1,25 15  inkludert:
1 x
Gjengetapp for TIME-SERT® Laget av HSS

SCRTAP-HSS-M12X1,25

TIME-SERT
Beskrivelse:
M12 x 1,25
Antall: 1 x
1 x
Setefres For tennpluggjenger

SEATCTR-M12X1,25

TIME-SERT
Beskrivelse:
M12 x 1,25
Antall: 1 x
1 x
TIME-SERT innskruingsverktøy

SCRINTL-HSS-M12X1,25

TIME-SERT
Beskrivelse:
M12 x 1,25
Antall: 1 x
5 x
Foring For reparasjon av tennplugger for bil, TIME-SERT®

NUT-INRT-SPARKPLUG-M12X1,25X9

TIME-SERT
Beskrivelse:
Lengde: 9 mm; M12 x 1,25
For flat eller konisk tetningssete
Antall: 5 x
5 x
Foring For reparasjon av tennplugger for bil, TIME-SERT®

NUT-INRT-SPARKPLUG-M12X1,25X15

TIME-SERT
Beskrivelse:
Lengde: 15 mm; M12 x 1,25
For flat eller konisk tetningssete
Antall: 5 x