TIME-SERT® Zündkerzengewinde-Reparatur Sortiment 75-teilig
Time-Sert M14 x 1,25 Zündkerzengewinde 75tlg Sysko
ZKERZGWD-SYSKO-(TIME SERT)-M14X1,25
TIME-SERT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Alle notwendigen Buchsen und Werkzeuge sind enthalten
6 mitgelieferte Buchsenlängen von 7,0 bis 16,8 mm
Hohe Wärmeleitfähigkeit der Buchsen
Kupferbeschichtung
Kompressionsdicht und ausdrehsicher
Die Buchsen werden mit dem Werkstück verpresst.
Datenblätter(X)
Restgewinde ausfräsen, ansenken, schneiden und dann die Buchse einsetzen und verpressen.
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 14 mm |
Steigung | 1,25 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 75 STK |
STESHSL-D-WZG-(A-C)
TIME-SERTDRHSTI-TS/WZG/D
TIME-SERTBU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X7
TIME-SERTBU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8
TIME-SERTBU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X9,4
TIME-SERTBU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X11
TIME-SERTBU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X15
TIME-SERTBU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X16,8
TIME-SERTWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück