TIME-SERT® UNC draadbus
Draadbus UNC Time-Sert
DRAADBUS-TIMESERT-UNC-1/4IN-20XL1/2IN
TIME-SERT
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uittreksterkte
De uittreksterkte kan variëren afhankelijk van de toepassing (randgedeelten etc.) en materiaal. Hierdoor kan geen algemene informatie over dit onderwerp worden verstrekt. Tests in het Würth-laboratorium hebben aangetoond dat de Time-Sert schroefdraadreparaties in de meeste gevallen gelijk zijn aan de oorspronkelijke schroefdraad.
Finition | Zinkgefosfateerd |
Matière | Staal |
Nominale diameter x aantal gangen per inch (My) | 1/4 x 20 |
Lengte in inches (L) | 0.5 in |