Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

TIG welding inverter TIG 180DC

TIG welding inverter TIG 180DC
MASTER

Varunr. 5952000182
EAN-nummer 4046777426175
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
The compact professional device, extremely easy to control and preset welding parameters facilitate your professional introduction into TIG welding.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Nominell spänning

230 V/AC

Svetsbara elektroder

1,5 - 4,0 mm

Svetsbara TIG-svetsstavar

1,0 - 3,2 mm

Min./max. svetsström för elektrod-svetsning

10-150 A

Min./max. Svetsström för TIG-svetsning

15-180 A

I tid vid max. ström (40°C)

30 %

Svetsström vid ED 100 %

130 A

Svetsström vid ED 60 %

150 A

Produktvikt (per artikel)

16700 g

IP-skyddsklass

IP 23

Höjd

211 mm

Bredd

130 mm

Längd

337 mm

Svetsbart material, tjocklek

Koppar 1 - 3 mm
Stål upp till 10 mm
TIG-svetsstål/rostfritt stål 1 - 6 mm

TIG welding inverter TIG 180DC ingår:
Carrying case for electrode welding inverter
1 x
Carrying case for electrode welding inverter

CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK

Mängd: 1 x
Bottle pressure regulator
1 x
Bottle pressure regulator

PRESREGL-ARGON/CO2-(DIN-ARC)

Beskrivning: In accordance with DIN EN ISO 2503
Mängd: 1 x
1 x
TIG torch WLT 17 K

TRCH-(F.WIG180DC)-WLT17K-L4M

Beskrivning:
Längd: 4 m
Mängd: 1 x
1 x
Earth cable for welding system

JORDKABEL 25MM2 2,5M

Mängd: 1 x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
TIG torch WLT 17 K

TRCH-(F.WIG180DC)-WLT17K-L4M

x 1 Antal
TIG torch WLT 17 K

TRCH-(F.WIG180DC)-WLT17K-L8M

x 1 Antal
Gold-tungsten electrode

TNGELTRD-TIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-1,0MM

x 10 Antal
Gold-tungsten electrode

TNGELTRD-TIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-1,6MM

x 10 Antal
Gold-tungsten electrode

TNGELTRD-TIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-2,4MM

x 10 Antal
TIG equipment set 1

EQUIP-SET-1-(F.WELDINV-WLV17)-1,6MM

x 1 Antal
TIG equipment set 2

EQUIP-SET-2-(F.WELDINV-WLV17)-2,4MM