TIG kaynak sistemi, 180DC
TIG kaynak sistemi, 180DC
Ürün no. 5952000182
EAN 4046777426175
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Kaynaklanabilir elektrotlar | 1,5 - 4,0 mm |
Kaynaklanabilir TIG kaynak elektroları | 1,0 - 3,2 mm |
Min./maks. elektrot kaynak akımı | 10-150 A |
Min./maks. TIG kaynak akımı | 15-180 A |
Maks. akımda (40°C) açma süresi | 30 % |
ED %100 değerinde kaynak akımı | 130 A |
ED %60 değerinde kaynak akımı | 150 A |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 16700,000 g |
IP koruma sınıfı | IP 23 |
Yükseklik | 211 mm |
Genişlik | 130 mm |
Uzunluk | 337 mm |
Kaynaklanabilir malzeme kalınlığı | Bakır, 1 - 3 mm, Çelik, 10 mm'ye kadar, TIG kaynak çeliği/paslanmaz çelik, 1 - 6 mm |
PRESREGL-ARGON/CO2-(DIN-ARC)
CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK