Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

TFT/LCD temizleyici

TFT/LCD temizleyici
LCD EKRAN TEMİZLEYİCİ-200 ML

Ürün no. 0890150100

EAN 4050382523921

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
TFT/LCD temizleyici

Ürün no. 0890150100
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
Yenilenebilir ham maddelere dayalı hassas yüzeyler için özel temizleyici
  • Antistatik etki

  • Basit ve ekonomik uygulama

  • Temizlenmesi kolay ve antistatik etkiler

  • Uygulamada gerilim çatlağı oluşumu olmaz

  • Yenilenebilir ham maddelerden üretilmiştir, özellikle cilt dostu ve tamamen biyolojik olarak parçalanabilir

  • Malzemelere karşı hassastır - kauçuk, boya veya plastikleri aşındırmaz

  • Hoş kokulu

  • Mükemmel püskürtme
Not

Sıcak veya ılık TFT/LCD ekranlarda kullanmayınız ve püskürtme sırasında çerçevenin kenarına sıvı akmadığından emin olunuz.

Kullanım alanı

Parmak izi, kir, sigara dumanı birikintisi, gres ve silikon yağının çıkarılması için


  • TFT, plazma ve LCD ekranlar

  • Klavyeler, PC kasaları gibi tüm yaygın plastikler

  • Metal ve cam yüzeylerin yanı sıra Plexiglas

  • Navigasyon cihazları

  • Cep telefonları, CNC makineleri vb. gibi tüm dokunmatik ekranlar.

  • Telefonlar

  • Masalar

  • Faks makineleri ve fotokopi makineleri
Kılavuz

Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayınız. Soğutulmuş ekrana eşit şekilde püskürtünüz, kısa bir süre etkili olmasını bekleyiniz ve hafif bir basınç uygulayarak temiz bir mikrofiber bezle siliniz. Alternatif olarak, köpük mikrofiber bez üzerine püskürtülebilir ve bu daha sonra yüzey temizlenebilir

İçerik

200 ml

Kimyasal baz

2-propanol, saf su

Renk

Renksiz

Yoğunluk

0,917 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mikroaktif bez Temizle ve Parlatma

MICROCLTH-CLEAN&POLISH-BLACK-400X400MM

Pürüzsüz yüzeylerin temizliği ve parlatılması için mikrofiber bez
x 10 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler