TFT/LCD rengjøringsmiddel
TFT/LCD-rens
LCD-RENS 200 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Antistatisk effekt
- Enkel og økonomisk påføring
- Rengjøringsvennlige og antistatiske effekter
- Ingen spenningssprekkdannelse ved påføring
- Produsert av fornybare råvarer, spesielt hudvennlig og fullstendig biologisk nedbrytbar
- Skånsom mot materialer – angriper ikke gummi, lakk eller plast
- Behagelig lukt
- Perfekt spraymønster
Ikke bruk på varme eller lunkne TFT/LCD-skjermer, og sørg for at det ikke renner væske inn på kanten av rammen når du sprayer.
Dataark(X)
For fjerning av for eksempel fingeravtrykk, smuss, sigarettrøyk rusk, fett og silikonolje
- TFT-, plasma- og LCD-skjermer
- All vanlig plast, for eksempel tastaturer, PC-kabinetter
- Metall- og glassoverflater samt pleksiglass
- Navigasjonsenheter
- Alle berøringsskjermer, for eksempel mobiltelefoner, CNC-maskiner osv.
- Telefoner
- Skrivebord
- Telefakser og kopimaskiner
Rist boksen godt før bruk. Spray jevnt på den avkjølte skjermen, la det virke en kort stund og tørk av med en ren mikrofiberklut ved å påføre lett trykk. Som et alternativ kan skummet sprøytes på mikrofiberkluten, og denne deretter brukes til å rengjøre overflaten.
Innhold | 200 ml |
Kjemisk base | 2-propanol, renset vann |
Farge | Fargeløs |
Tetthet | 0,917 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.