T kolu, lokma anahtarı 3/8 inç
T kolu, lokma anahtarı 3/8 inç
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 3/8 inç |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Standartlar | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Uzunluk (L1) | 200 mm |
Vida başı yüksekliği (B1) | 20 mm |
Kafa genişliği (A) | 20 mm |
Tutma sapı çapı (D) | 10 mm |