T head bolt W-IP
T head bolt W-IP
Ürün no. 5256100040
EAN 4099618055188
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 47,8 mm |
Genişlik (B) | 26 mm |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 17 mm |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 53,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!