T head bolt W-IP
T head bolt W-IP
Art.-nr. 5256100040
EAN 4099618055188
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 47,8 mm |
Breedte (B) | 26 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 17 mm |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Productgewicht (per stuk) | 53,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!