T-Verschraubung nach DIN 74292 bis DIN 74326
T-Verschraubung
VSHR-T-(A2K)-D6/6/6MM
Art.-Nr. 0884320601
EAN 4011231814621
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Oberfläche A2K
Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck max. | 250 bar |
Anschlussart | Steck |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |