T-Stück
STK-T-EDST-DN12-AG-G1/2ZO
Art.-Nr. 0886000412
EAN 4046778231334
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl |
Anschlussgewinde | AG G 1/2 Zoll |
Nennweite DN | DN 12 |
Länge (L1) | 50 mm |
Länge 2 (L2) | 25 mm |
Auflagefläche Dichtung min. (S1) | 2 mm |
