Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

T-Stück für Waschmaschinen Polypropylen weiß

Waschmaschine T-Stück
STK-T-WM-LNG-(11/2ZO)XDN40

Art.-Nr. 0888800514

EAN 4062856810475

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
T-Stück für Waschmaschinen Polypropylen weiß

Art.-Nr. 0888800514
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
2 Waschmaschinen anschließen

Problemlöser für die Waschküche: Zwei Waschmaschinen an einen Ablauf anschließen


  • Das praktische T-Stück aus robustem Kunststoff ist für Temperaturen bis 100 °C geeignet

  • Die Montage ist denkbar einfach: Der Abgang mit Nennweite DN 40 wird in den Ablauf gesteckt, die Abwasserschläuche der Waschmaschinen mit den 1 1/2 Zoll-Gewinden verbunden

  • Zwei unterschiedliche Längen passen für fast alle Einbausituationen

  • Sicheres Festdrehen von Hand durch robuste, handwerkergerechte Überwurfmuttern

  • Der hochwertige Kunststoff ist bruchsicher, beständig gegen Haushaltsreinigungsmittel und hat glatte, porenfreie Oberflächen
  • Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Werkstoff

    PP - Polypropylen

    Farbe

    Weiß

    Anschlussgewinde

    1 1/2 Zoll

    Nennweite DN Abgang

    DN 40

    Länge

    240 mm

    Temperatureinsatzbereich min./max.

    0 bis 100 °C

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen